Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Caja de brocas helicoidales HSS de tipo RN 19 unidades

Caja de brocas helicoidales HSS tipo RN, 19 piezas
CJTO-BROCAS-ACERO-HSS-DIN338-19UDS

Nº de art. 062501
EAN 4011231521895

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Caja de brocas helicoidales HSS de tipo RN 19 unidades

Nº de art. 062501

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca de montaje conformadas en frío para trabajos en acero, ángulo de la punta de 118°, 19 piezas

Broca helicoidal de HSS económica para uso general en acero hasta 1000 N/mm².



Contenido:


19 piezas, diámetros de 1,0-10,0 x 0,5 mm

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

incluye:
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-1,0MM

Descripción:
1.0 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-10,0MM

Descripción:
10.0 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-1,5MM

Descripción:
1.5 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-2,0MM

Descripción:
2.0 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-2,5MM

Descripción:
2.5 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-3,0MM

Descripción:
3.0 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-3,5MM

Descripción:
3.5 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-4,0MM

Descripción:
4.0 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-4,5MM

Descripción:
4.5 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-5,0MM

Descripción:
5.0 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-5,5MM

Descripción:
5.5 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-6,0MM

Descripción:
6.0 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-6,5MM

Descripción:
6.5 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-7,0MM

Descripción:
7.0 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-7,5MM

Descripción:
7.5 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-8,0MM

Descripción:
8.0 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-8,5MM

Descripción:
8.5 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-9,0MM

Descripción:
9.0 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-9,5MM

Descripción:
9.5 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
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
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ACEITE DE CORTE CUT+COOL 400ML

Aceite de corte multiusos para trabajos de mecanizado ligeros a medios