Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Caja de Herramientas de 66 piezas

Surtido de herramientas 66 piezas
CAJA DE HERRAMIENTAS 66 PCS

Nº de art. 096593 066

EAN 4061975995599

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Caja de Herramientas de 66 piezas

Nº de art. 096593 066

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Caja de herramientas que dispone de las principales herramientas para los servicios de mantenimiento para diversas aplicaciones.

Práctica, organizada y resistente caja de herramientas.


  • Fabricada en acero.

  • Posee 5 compartimientos en 3 niveles.

  • Incluye candado y molduras de las herramientas fabricadas en goma EVA.

  • Peso total cargada 11 Kg.

  • Herramientas y accesorios de acero al cromo-vanadio.


Incluye las principales herramientas para diferentes aplicaciones.


  • Dados multiuso 1/2" corto (10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm).

  • Llaves combinada (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm).

  • Destornilladores Phillips (PH1 x 100mm - PH2 x 100mm - PH3 x 150mm)

  • Destornilladores plano (3,0x75mm - 5,5x100mm - 8,0x150mm)

  • Juego de llaves Allen, 9 piezas (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm)

  • Alicate de corte 6”

  • Alicate de punta 6”

  • Alicate de universal 8"

  • Cutter con 8 cuchillas

  • Chicharra 1/2”

  • Extensión 125mm - Enc.1/2”

  • Extensión 250mm - Enc.1/2”

  • Junta cardanica 1/2”

  • Barra tipo T 1/2"

  • Adaptador para puntas 1/4"

  • Juego de puntas 1/4" en vacero S2 10 Piezas (Ph1-Ph2-Ph3-Allen 3, 3/16 y 4 - Tx27-Tx30-Tx40-Tx45)

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para los servicios de mantenimiento industrial y de edificios, talleres mecánicos, servicios de apriete y montaje/desmontaje de piezas.

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ROST OFF AFLOJATUERCAS LUBRIC.300ML

Desoxidante multiuso con material activo al 98 %
x 1 unid.

LENTES SEGURIDAD TRENDUS INCOLORO

Diseño integral para ofrecer la máxima protección lateral.
x 1 unid.

GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T7

Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos
x 12 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.