Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY

Cable para vehículos FLRYY, cable redondo
CABLE AISLADO ZEBRA 2X1,5

Nº de art. 0770120
EAN 4011231766852
Precios visibles tras iniciar sesión
Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY

Nº de art. 0770120

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 50 m

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Mercancías embaladas
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Revestimiento externo de PVC de color negro

  • Sin silicona, cadmio ni plomo

De acuerdo con/similar a la norma DIN/ISO 6722

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Sección transversal nominal del cable

2 x 1,5 mm²

Color

Negro
Blanco

Diámetro exterior

6,2 mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 70 °C