Bombilla para indicadores de 12 V
Bombilla intermitente y freno de vehículo, Basic
AMPOLLETA 1176 12V 21/5W 2CONT.
Nº de art.
072073111
EAN 4050641448873
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Indicator bulb for passenger vehicles
Bombillas para intermitentes, luces de freno, luces antiniebla y luces de marcha atrás
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Descripción de tipo | Brake light |
Tensión nominal | 12 V/CC |
Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral | 21 / 5 W |
Potencia de la segunda bobina en espiral | 5 W |
Nivel de potencia | 21 W |
Designación del enchufe | BA15d |