Arandela plana Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A2
DIN 125, acero inoxidable A2, 140 HV, común
ARN-PLANA-DIN125-140HV-A2-A-D8,4
Nº de art.
04098
EAN 4011231359047
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Se puede utilizar para rosca | M8 |
Formulario | A |
Diámetro interno (d1) | 8,4 mm |
Diámetro exterior (d2) | 16 mm |
Grosor (h1) | 1,6 mm |
Normas | DIN 125 |
Material | Acero inoxidable A2 |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Bruñido |
Compatible con RoHS | Sí |