Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Abrazadera Simplex GAS ZN

Abrazadera de manguera acero zincado SIMPLEX
ABRAZ. SIMPLEX GAS ZN 12-14MM

Nº de art. 0540012014
EAN 4066443019531

Precios visibles tras iniciar sesión
Abrazadera Simplex GAS ZN

Nº de art. 0540012014

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Proporciona excelente fijación a la manguera de combustible de vehículos de paseo

Características


  • Torque de apriete 20,0 Kg/cm.

  • Acompaña tornillos M4 de cabeza cilíndrica con hendidura cruzada


Ventajas


  • Fácil aplicación

  • Para utilización en baja presión

  • Perfecta adaptación al perfil de la manguera

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Automotríz

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas