Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lubricante adhesivo HHS® 5000

Lubricante adhesivo, HHS 5000
GRASA LIQUIDA HHS 5000, 500ML
HHS

Nº de art. 08931063
EAN 4056807105178

Precios visibles tras iniciar sesión
Lubricante adhesivo HHS® 5000

Nº de art. 08931063

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aceite penetrante totalmente sintético y extremadamente resistente a la temperatura con PTFE

Lubricación fiable


  • Entra en las zonas en las que el aceite lubricante debe funcionar (excelentes propiedades de fluencia)

  • Especialmente adecuado para puntos de lubricación ocultos


Protección contra el desgaste fiable


  • Contiene lubricante sólido de PTFE

  • Cuando se retira la película grasa, el PTFE realiza la lubricación (propiedad de deslizamiento de emergencia)

  • Film protector antideslizante permanente para cargas de alta temperatura


Efecto a largo plazo para mayor fiabilidad


  • Protección fiable y duradera contra la corrosión

  • No se oxida (endurece) hasta +200 °C, brevemente hasta +250 °C

  • Sin residuos de carbonización


Aplicación segura


  • Buena compatibilidad con la mayoría de plásticos, juntas tóricas y anillos en X

  • Su rendimiento no se ve afectado por las superficies pintadas


Resistente a las salpicaduras de agua y el agua salada, así como a los ácidos y las bases débiles



Sin siliconas, resinas ni ácidos

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Aceite penetrante totalmente sintético y muy resistente a las temperaturas con PTFE. Proporciona una seguridad de lubricación óptima en el uso diario.

Instrucciones

Agitar el envase bien antes de usar. Limpie a fondo los puntos a lubricar previamente con HHS® Clean, n.º art. 0893 106 10. A continuación, pulverice el producto sobre la superficie limpia

Base química

Aceite mineral

Base de aceite

Hidrocarburos sintéticos

Color

Transparente

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,86 g/cm³

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C

Condiciones de temperatura máxima

200 °C

Punto intermitente mínimo

240 °C

Condiciones de punto intermitente

de acuerdo con la norma DIN ISO 3016

Sin silicona

Sin ácidos

Sin resina

Sin AOX

Resistencia contra

Agua
Agua salada
Ácido
Lejía

Compatibilidad del material

Acero
Metales pesados no ferrosos
Acero inoxidable
FKM

Contenido

500 ml

Contenedor

Bote de aerosol

Vida útil desde la producción

24 mes

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.