Planificador de taller, dos hileras
Organizador de pared para talleres, 2 fila
-WRKSHPPLANR-UNPRNT-2ROWS-15RACK
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta de organización profesional para la planificación del personal, la programación y la documentación de los pedidos
Evita los cuellos de botella y el tiempo de inactividad
Permite observar de inmediato cualquier desviación con respecto a la programación
Mantiene los procesos en marcha sin dificultad y reduce el tiempo de inactividad
Compartimento de almacenamiento adicional
Diseño atemporal, moderno y robusto
Fácil de montar, incluye material de fijación
Sin etiquetas de nombre ni fundas para ordenación
Hojas de datos(X)
Material | Polipropileno - Madera |
Color | Gris |
Número de carriles | 15 Uds |
Número de filas | 2 Uds |
Altura | 1757 mm |
Anchura | 554 mm |
Profundidad | 76 mm |
Profundidad de inserción | 210 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!