Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de brocas helicoidales DIN 338 HSS

Broca espiral HSCo DIN 338 surt. Red Line 19 pz.
SET BROCAS HSCO DIN338, 19 PIEZAS
REDSTRIPE

Nº de art. 0617400001
EAN 4046777491722

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Surtido de brocas helicoidales DIN 338 HSS

Nº de art. 0617400001

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

19 piezas en caja; conjunto de taladro para trabajos rápidos en acero común e inoxidable; ángulo de la punta de 130°

Perforación rápida


  • El adelgazamiento de los filos garantiza una menor ficción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza.

  • El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros inalámbricos como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje.

  • Arranque de viruta muy eficaz.

Autocentrado


  • La rectificación transversal garantiza un excelente efecto de centrado incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Acero y acero inoxidable

incluye:
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:1.0MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA DIN 338 HSCO D1.5MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:2.0MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:2.5MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:3.0MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:3.5MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:4.0MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:4.5MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:5.0MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:5.5MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:6.0MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:6.5MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:7.0MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:7.5MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:8.0MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:8.5MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:9.0MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:9.5MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSCO DIN338 D:10.0MM

REDSTRIPE
Descripción: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

SET BROCAS HSCO DIN338, 25 PIEZAS

REDSTRIPE
25 piezas en sistema de cajas; broca de montaje para un trabajo rápido en acero; ángulo de la punta de 130°.