Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de brocas helicoidales DIN 338 HSS

Broca helicoidal HSS DIN 338, surtido de 19 pz.
SET BROCAS HSS DIN338, 19 PIEZAS

Nº de art. 0617000001
EAN 4046777491715

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Surtido de brocas helicoidales DIN 338 HSS

Nº de art. 0617000001

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca de montaje para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Perforación rápida


  • El adelgazamiento de los filos garantiza una menor ficción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza.

  • El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros inalámbricos como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje


Autocentrado


El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centrado incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto



Contenido:


  • 19 piezas

  • Ø 1,0 x 10,0 x 0,5 mm
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Acero

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds

Material de corte

HSS

incluye:
1 x

BROCA HSS DIN338 D:1.0MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:1.5MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:2.0MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:2.5MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:3.0MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:3.5MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:4.0MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:4.5MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:5.0MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:5.5MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:6.0MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:6.5MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:7.0MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:7.5MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:8.0MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:8.5MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:9.0MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:9.5MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA HSS DIN338 D:10.0MM

Descripción: Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Cantidad: 1 x