Líquido limpiaparabrisas y anticongelante 1 lt

0892 332 840 710 1
2 Comentarios
$ 5.190
Impuestos incluidos

Limpiador concentrado con anticongelante para sistemas de lavado de parabrisas y lunetas.

Características

  • Excelente capacidad de limpieza sin dañar la pintura, laca, gomas o superficies de policarbonato.
  • Ayuda a prevenir el congelamiento del parabrisas en época de bajas temperaturas mejorando la visibilidad.
  • Compatible con todos los sistemas de lavado de parabrisas.
  • Producto biodegradable con agradable aroma cítrico.

Detalles del producto

Contenido
1 litro
Color
Azul
Base química
Agua y etanol
Olor / Fragancia
Limón
Valor PH
7,6
Densidad / condición
0,911 g / cm³ / a 20 ° C
Punto de inflamación mín.
23 ° C
Biodegradable
Sin AOX
Sin silicona
Protección contra heladas máx.
-63 ° C

Reseñas

2 Reseñas

La mezcla correcta
Combinación perfecta para el invierno
en

Hace lo que dice
El mejor precio, el mejor rendimiento, simplemente un buen producto
en

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.