Limpiador de cristales activo 500 ml

0890 25 710 1
3 Comentarios
$ 8.190
Impuestos incluidos

Alta concentración activa con gran poder de limpieza. Para limpiar cristales, espejos y superficies pintadas.

Características

  • Alta concentración activa.
  • Gran poder de limpieza.
  • Disuelve la suciedad fácilmente.
  • Óptima visualización durante la conducción al evitar deslumbramientos por la suciedad.
  • Reduce tiempo y esfuerzo para la limpieza.
  • Fórmula no agresiva.
  • Puede utilizarse para limpiar en superficies pintadas, de goma o plástico.
  • Espuma activa.
  • Libre de AOX y siliconas.
  • Uso directo.

Detalles del producto

Contenido
500 ml
Color
Incoloro
Peso
552 g
Base química
Agua y propanol
Olor / Fragancia
Limón
Valor PH
9.5
Densidad
0,89 g/cm3
Biodegradable
Sin AOX
Sin silicona

Aplicaciones

Para la limpieza de cristales, espejos y superficies pintadas. Elimina fácilmente los insectos incrustados, excrementos de aves, hollín, barro, nicotina, resina, silicona, etc.

Modo de empleo

Agitar el envase antes de usar. Pulverizar el producto a 20-30 cm sobre la superficie a limpiar y dejar actuar durante unos segundos. En caso de suciedades muy adheridas, dejar actuar el producto durante más tiempo y repetir la operación en el caso que sea necesario. A continuación secar con un paño limpio y seco.

No aplicar en superficies calientes ni a la exposición directa del sol. Tampoco hacer pruebas precias al utilizarlo en plásticos.

Reseñas

3 Reseñas

Gran producto
Probado varias veces, 100% satisfecho. Solo puedo recomendarlo
en

Funciona bien
Simplemente rocié y limpie. Cumple con su proposito en su totalidad
en

Buen producto
Limpia muy bien disuelve muy la bien la suciedad seca
en

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.