Soldadora Inverter WIS 160 Compact

5952 984 160 CL0 1
$ 287.990
Impuestos incluidos

Máquina de soldar Inverter compatible con electrodos revestidos E6013 y E7018 (MMA) y procesos de soldadura TIG.

Características

  • Tamaño reducido 25 x 14 x 9 cm.
  • Ligera: 2.7 kg.
  • Potencia de 160 Amp - Ciclo de trabajo real del 100%.
  • Fácil de usar: Especialmente ajustada para uso sencillo, perfecta para usuarios sin experiencia.
  • Incluye Control inteligente WURTH WELDING:
  • Hot Start (para un fácil arranque del arco)
  • ARC Force (para mantener la continuidad del arco)
  • Anti Stick (para evitar que el electrodo se pegue)
  • Alta calidad de soldadura basada en diseño avanzado controlado por un procesador industrial de 32 bits. 

Detalles del producto

Peso
2,7 kg

Nota

  • Posee función de procesos de soldadura TIG (No incluye antorcha).
  • Para obtener mejores resultados en el proceso de soldadura al arco, recomendamos electrodos con revestimiento de rutilo (E6013 - E7018 uso recomendado sobre 80 amperes).

Aplicaciones

  • Suelda con electrodos revestidos E6013, E7018.
  • Son ampliamente usados en la construcción de estructuras de acero en la fabricación industrial. El proceso es principalmente utilizado para soldar fierro y acero (acero carbono & acero inoxidable). También pueden ser soldados con antorcha y aporte externo materiales como el níquel y cobre.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.