Espuma expansiva de PU Expanfix manual 750 ml

0892 188 020 710 12
$ 4.990
Impuestos incluidos

Espuma expansiva monocomponente en base a poliuretano que cura con humedad ambiental ofreciendo un alto índice de aislación. Formato de aplicación manual.

Características

  • Gran capacidad de aislación térmica y acústica reduciendo los costos por climatización e insonorización de espacios.
  • Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales de construcción como madera, concreto, cerámica, acero y aluminio (excepto PE, silicona y PTFE).
  • Una vez curado se puede cortar y pintar.

Detalles del producto

Densidad / condición
23 ± 3 kg/m³ / a 20°C
Resistencia a la T°
-40°C a 100°C
Formación de piel
15 a 20 minutos
Temperatura de aplicación
20°C a 25°C
Volumen
De expansión - 15 a 20 minutos
Resistencia al fuego
B2

Aplicaciones

Especialmente recomendado en la industria de la construcción para el relleno de vanos, pasada de tuberías, aislación de puertas y tabiques, montaje de cajas eléctricas, etc.

Modo de uso

  1. Las superficies de trabajo deben estar limpias y secas, libres de polvo, aceite y grasa
  2. La temperatura ideal de aplicación es entre 20⁰C y 25⁰C.
  3. Antes de la aplicación se recomienda agitar vigorosamente el envase y como humedecer la superficie, idealmente con un rociador. Con esto mejora la adherencia y la expansión
  4. Esperar 30 minutos antes de cortar el exceso de espuma. La limpieza de las herramientas se puede realizar con acetona o mediante algún medio mecánico.

Restricciones de uso

Vidrio laminado, espejos, latón, cobre, bronce, zinc, acero, acero galvanizado, piedras naturales, mármoles y granitos, materiales que se originan de piedra caliza, acuarios, elastómeros como EPDM y neopreno, aplicaciones estructurales como collages. No acepta pintura.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.