Silicona NSF transparente 310 ml
Silicona NSF transparente 310 ml
Silicona NSF transparente 310 ml
Silicona NSF transparente 310 ml

Silicona NSF transparente 310 ml

0892 550 1 710 1

Sellador de alta elasticidad recomendado en la industria alimentaria y de agua potable, así como también en la construcción de acuarios.

Descripción

  • Excelente tixotropía y fácil alisado durante los primeros minutos luego de aplicada.
  • Buena adherencia en gran variedad de materiales sin necesidad de imprimación; esmaltes, azulejos, vidrio, aluminio anodizado, acero inoxidable y piedra artificial.
  • Alta resistencia a la formación de microorganismos así como también a la intemperie, rayos UV, productos químicos y envejecimiento.
  • No contiene fungicida.

Detalles de producto

Base química
Polímero de silicona de curado con acetato
Densidad / condición
1.02 g/cm3 a 23°C
Resistencia a la T°
-40°C hasta 180°C
Tiempo de cura
Aprox. 2 - 3 mm cada 24 horas
Dureza
Shore A 16
Elongación a la rotura
500%
Temperatura de aplicación
5°C hasta 40°C
Tiempo de formación de piel
Aprox. 10 minutos a 23°C / 50% HRA

Reseñas (0)

No reviews

También podría gustarte

Producto añadido a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.