Silicona neutra transparente 300 ml

0892 538 61 710 1
$ 2.490
Impuestos incluidos

Sellador de silicona altamente elástico ideal para estanqueizar todo tipo de uniones en el área de la construcción ya sea en interior o exterior. Transparente.

Características

  • Producto de cura neutra que no daña los materiales y es prácticamente libre de olor.
  • Excelente adherencia en superficies verticales, e incluso invertidas, sin escurrir ni descolgarse.
  • Buena resistencia a agentes externos como rayos UV, humedad, productos de limpieza, envejecimiento, etc.
  • Contiene fungicida por lo que no se mancha ni oscurece.

Detalles del producto

Producto
Silicona neutra
Formato
Cartucho
Contenido
300 ml
Color
Transparente
Base química
Pasta tixotrópica
Densidad
0.99 g/cm3
Formación de piel
15 minutos aprox.
Temperatura de aplicación
5°C a 40°C

Aplicaciones

  • Sellado de juntas en baños y cocinas.
  • Armado e instalación de ventanas de PVC, aluminio y madera.
  • Trabajos de aislación térmica y acústica.

Modo de uso

  • Las superficies a sellar deben estar limpias y secas, libres de pintura suelta, restos de cemento o cualquier tipo de partícula.
  • Para mejorar el acabado se recomienda pegar cinta para enmascarar en los costados de la junta y en aquellas áreas donde se quiera evitar el contacto con sellador.
  • Cortar la boquilla aplicadora en ángulo de 45⁰ según el ancho de la junta a rellenar. Cortar la punta del cartucho evitando dañar la rosca de acople e instalar la boquilla.
  • Montar el cartucho en una pistola apropiada y aplicar el sellador en forma de cordones continuos y uniformes apoyando la punta de la boquilla sobre la superficie.
  • Alisar el cordón de sellador, antes de la formación de piel, mediante un alisador o espátula previamente humedecida. Retirar la cinta para enmascarar y cualquier exceso de producto.
  • La formación de piel se produce en aproximadamente 15 minutos, luego de esto el sellador empieza a curar desde el exterior hacia el interior a razón de 2 mm. cada 24 horas.

Restricciones de uso

  • No utilizar en la instalación de espejos.
  • No recomendada para acristalamiento estructural.
  • No apta para el armado de acuarios.
  • Evitar en contacto del sellador en 3 puntos ya que se podrían producir grietas por dilatación y contracción.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.