Sellador acrílico siliconizado 280 ml

0892 163 001 CL0 1
$ 1.750
Impuestos incluidos

Sellador acrílico siliconizado de un componente con una excelente resistencia a la intemperie. Resiste al agua, viento y humedad.

Características

  • Producto mono componente.
  • Muy fácil aplicación, buena tixotropía.
  • Forma una capa repelente al agua de forma permanente después del curado.
  • Buena resistencia a la intemperie.
  • Permanece flexible durante mucho tiempo después del curado.
  • Es pintable.
  • No afecta la superficie donde es aplicado.
  • Resistente al agua, viento y humedad en marco de ventanas de aluminio, madera y PVC.

Detalles Técnicos: 

  • Base química acrílica.
  • Densidad 1,64 g/cm³ ± 0,03 g/cm³.
  • Secado al tacto (25°C y 50% humedad relativa) 15 - 60 minutos.
  • Cura (25°C y 50° humedad relativa) 2 mm / 24 horas.
  • Encogimiento 29%
  • Formación de película en 15 a 60 minutos.
  • Resistencia a la rotura (ASTM D 412 C) = 0,1 MPa.
  • Temperatura de aplicación -5°C hasta +35°C.
  • Resistencia térmica después de curado -10°C hasta +80°C.
  • Estiramiento (ASTM D 412 C) = 100%.

Detalles del producto

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.