Sellador de parabrisas MS1 Pro 290 ml
Sellador de parabrisas MS1 Pro 290 ml
Sellador de parabrisas MS1 Pro 290 ml
Sellador de parabrisas MS1 Pro 290 ml

Sellador de parabrisas MS1 Pro 290 ml

0890 027 31 CL0 1

Adhesivo y sellador monocomponente de alto módulo elástico y fácil aplicación libre de solventes e isocianato.

Descripción

  • Excelente tixotropía lo que permite una fácil aplicación en superficies horizontales o verticales.
  • Alta resistencia a la intemperie, rayos UV, humedad y productos de limpieza.
  • Gran capacidad para absorber ruidos y vibraciones.
  • Tiempo de inmovilización del vehículo de 6 horas.

Detalles de producto

Apariencia
Pasta tixotrópica
Densidad / condición
1.6 g/cm³ a 20°C
Resistencia a la T°
-40°C a 100°C
Formación de piel
15 a 20 minutos
Tiempo de cura
3 mm cada 24 horas
Dureza
Shore A 65
Resistencia a la tracción
Mayor a 3,6 N/mm2
Elongación a la rotura
Mayor a 120%
Temperatura de aplicación
5°C a 40°C

Reseñas (0)

No reviews

También podría gustarte

Los clientes que compraron este producto también han comprado:

Producto añadido a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.