Pintura en spray color negro brillante 400 ml

Pintura en spray color negro brillante 400 ml

0893 012 017 710 1

Pintura en spray acrílica color negro brillante, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.

Descripción

  • Óptima cobertura.
  • Secado rápido. Seca al tacto en 15 minutos, y la cura total se produce entre 12 a 24 horas.
  • Libre de plomo.
  • Alto rendimiento.

Detalles de producto

Base química
Resina acrílica
Tiempo de cura
Parcial - 15 minutos
Total - 60 minutos
Temperatura de aplicación
15°C a 40°C
Temperatura
Máx. constante después de aplicado - 80°C
Rendimiento
180 gr/m2

Reseñas (0)

No reviews

También podría gustarte

Los clientes que compraron este producto también han comprado:

Producto añadido a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.