Spray de zinc brillante 400 ml

0893 113 013 710 12
$ 7.290
Impuestos incluidos

Sistema de galvanizado en frío con Zinc de alta pureza que entrega óptima apariencia metálica además de proteger contra los efectos de la corrosión.

Características

  • Buena tixotropía para una fácil aplicación sin desperdiciar producto
  • Excelente resistencia contra los efectos de la corrosión, ya sea como imprimante o “producto de un solo paso”.
  • Secado al tacto en 20 minutos lo que previene la contaminación de la superficie con partículas de suciedad
  • Óptima apariencia metálica a todo tipo de superficies gracias a su terminación brillante tipo “espejo”.

Detalles del producto

Apariencia
Pasta tixotrópica
Densidad / condición
1.65 g/cm³ / a 20°C
Formación de piel
15 a 20 minutos
Temperatura de aplicación
5°C a 40°C

Aplicaciones

  • Trabajos de soldadura por punto.
  • Proteger metales ferrosos contra la corrosión o retocar superficies galvanizadas.
  • Recomendado para dar apariencia metálica a materiales como policarbonato, poliestireno o acrílico.

Modo de uso

  • Limpiar cuidadosamente la superficie removiendo cualquier residuo de aceite, grasa o suciedad.
  • Agitar bien el envase y aplicar el producto pulverizando a 20 o 25 cm de distancia.
  • Para obtener el espesor de película ideal se recomienda aplicar dos manos de manera cruzada dejando pasar unos 20 minutos entre cada una.
  • Para evitar la obstrucción de la válvula, y utilizar el resto del contenido, se debe invertir el envase y accionarla por algunos segundos hasta que sólo salga aire.
  • El secado definitivo demora 12 horas. Luego de esto, en caso de ser necesario cambiar el color, se puede aplicar pintura de terminación.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.