Limpiador de frenos en spray 500 ml

0890 108 10 710 1
$ 7.290
Impuestos incluidos

Limpiador de frenos y piezas en spray con una formulación única, diseñado para la limpieza rápida y segura de discos y tambores de freno.

Características

  • Elimina de los calipers y pastillas de freno el polvo adherido del elemento de fricción.
  • Reduce los tiempos de espera del operador.
  • Puede ser utilizado también como un limpiador general en la mayoría de las superficies donde exista aceite.
  • No deja residuos: es un excelente primer para todas las lacas de motor.
  • Perfecto para detectar fugas de aceite.

Detalles del producto

Formato
Lata de aerosol
Contenido
500 ml
Color
Incoloro
Densidad / condición
0,715 g / cm³ / a 20 ° C

Compatibilidad de materiales

  • O-rings.
  • Polipropileno.
  • Etileno propileno dieno (EPDM).
  • Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).
  • Poliestireno.
  • Pinturas/ Acrílico 2K.
  • Para otro tipo de gomas o plásticos se deben realizar pruebas previas.

Aplicaciones

Para la eliminación rápida de residuos aceitosos y grasosos, hollín, polvo de frenos en vehículos, frenos de disco y tambor, motores, cajas de transmisión, etc.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.