Cemento vulcanizante 235 ml

0890 100 017 961 1

Cemento de vulcanización de gran poder adhesivo. Indicado para reparar neumáticos y mangueras.

  • Gran poder adhesivo.
  • Uso efectivo tanto en neumáticos como mangueras.
  • Cuenta con cepillo de aplicación.

Base química Nafta

Color Beige

Densidad 0,74 g/cm3

Contenido 235 ml

Vida útil 12 meses

  • Neumáticos de motocicleta.
  • Neumáticos para turismo y remolques.
  • Neumáticos C y neumáticos con capacidad de carga de < 122 en vehículos comerciales y sus remolques.
  • Neumáticos con una capacidad de carga de ≥122 de vehículos comerciales y sus remolques.

Agitar antes de usar. Aplicar una capa delgada de cemento en el lugar a ser reparado y dejar secar. Aplicar el parche según las instrucciones de aplicación del tipo de parche. Cierre herméticamente el recipiente tras su uso.

Sin Comentarios

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.