Silicona alta temperatura gris 85 gr

0890 324 085 710 1
No hay suficientes productos en stock
$ 3.750
Impuestos incluidos

Silicona multicomponente formadora de juntas, color gris. Posee una alta flexibilidad y alta resistencia a la temperatura, siendo estable para trabajos constantes de hasta 315°C, y con peaks cortos de hasta 343°C.

Características

  • Producto de cura neutra, no oxida sensores y partes internas de los componentes donde es utilizado.
  • Cura a temperatura ambiente y forma una junta de silicona flexible y resistente, sustituyendo las empaquetaduras convencionales.
  • Producto monocomponente.
  • Alta estabilidad térmica.
  • Alta elongación y resistencia.
  • Alta concentración de óxido de fierro.

Detalles del producto

Producto
Silicona de alta temperatura
Contenido
85 gr
Color
Gris
Olor / Fragancia
Característico
Densidad / condición
1,2 a 23°C
Estado físico
Pastoso
Dureza
Shore 25-30 después de 7 días
Holgura máxima
6 mm
Tiempo de formación de piel
8 - 20 min

Aplicaciones

  • Carter de aceite, tapa de válvulas, carter de transmisión.
  • Carcasas de bombas de agua y aceite.
  • Cajas de cambio.
  • Múltiple de admisión.

Restricciones de uso

  • No es indicado para utilizar en piezas inmersas con gasolina, agua o aceite.
  • Producto no reemplaza juntas espaciadoras.

Modo de uso

  1. Limpie y seque las superficies, removiendo grasas y aceites con desengrasante Würth.
  2. No utilice ningún tipo de combustible para la limpieza de las piezas.
  3. Utilice la tapa del producto para romper el sello en la punta del pomo.
  4. Enrosque la punta aplicadora en el pomo.
  5. Corte la punta aplicadora en su extremo de salida de producto en un ángulo de 45°.
  6. Aplique un cordón del producto sobre una de las superficies a sellar.
  7. Monte las partes y piezas antes que la silicona forma su primera película o piel.
  8. Apriete adecuadamente los pernos y/o tuercas, y remueva el exceso del producto.
  9. La cura total se dará en 24 horas.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.