Broca magnetizada diseñada para apretar y aflojar tornillos con norma DIN 3126-C y DIN 3126-E. Juego de 10 unidades.
Puntas PH2 doble magnética 1/4" x 65 mm 10 Un. torque medio
0614 176 001 961 1
Broca magnetizada de doble punta, ideal para apretar o aflojar tornillos. Torque medio: resiste al desgaste, desarrollado para trabajo continuo. Juego de 10 unidades - 65 mm.
- Encastre hexagonal de ¼”.
- Punta magnetizada.
- Fabricado en acero S2 (torque alto) y Cromo-Vanadio (torque medio).
- Disponible en 65 mm y 110 mm de largo.
- Encastre PH2 en ambas extremidades.
Sin Comentarios
También podría interesarle
Broca magnetizada de doble punta, ideal para apretar o aflojar tornillos. Torque alto: resiste al esfuerzo, desarrollado para trabajos que implican aplicación de fuerza. Juego de 10 unidades - 65 mm.
Broca magnetizada de doble punta, ideal para apretar o aflojar tornillos. Torque alto: resiste al esfuerzo, desarrollado para trabajos que implican aplicación de fuerza. Juego de 10 unidades - 110 mm.