Broca magnetizada de doble punta, ideal para apretar o aflojar tornillos. Torque medio: resiste al desgaste, desarrollado para trabajo continuo. Juego de 10 unidades - 65 mm.
Puntas PH2 magnética 1/4" x 25 mm 10 unidades
0614 176 461 961 1
Broca magnetizada diseñada para apretar y aflojar tornillos con norma DIN 3126-C y DIN 3126-E. Juego de 10 unidades.
- Encastre hexagonal de un ¼”.
- Punta magnetizada.
- Disponible en 1/4X25 mm y 1/4X50 mm.
Sin Comentarios
También podría interesarle
Broca magnetizada de doble punta, ideal para apretar o aflojar tornillos. Torque alto: resiste al esfuerzo, desarrollado para trabajos que implican aplicación de fuerza. Juego de 10 unidades - 65 mm.
Broca magnetizada de doble punta, ideal para apretar o aflojar tornillos. Torque alto: resiste al esfuerzo, desarrollado para trabajos que implican aplicación de fuerza. Juego de 10 unidades - 110 mm.