Boina para pulir doble faz

3585 155 2 CL3 1
$ 39.690
Impuestos incluidos

Boina para pulir, desarrollada en lana 100% natural para pulir cualquier pintura automotriz, proporcionando alta productividad y óptimo acabado.

Características

  • Fácil reposición.
  • Proporciona uniformidad en el pulido, gracias a su óptimo equilibrio.
  • Altamente flexible, permitiendo conformidad del disco en superficies irregulares.
  • No afecta de ninguna marea negativa a la pintura.

Detalles del producto

Material
100% natural
Diámetro
203,2 mm / 8"
Rosca de conexión
5/8"

Modo de uso

  • Utilice un pulidor con una velocidad entre 1500 y 2500 RPM con adaptador (si es necesario).
  • Coloque la pulidora en la boina y extienda el producto sobre la superficie con el equipo apagado. Luego comience a pulir.
  • Pulir con una pequeña pendiente (casi plana) en la superficie. De esta forma obtendrá mayor productividad.
  • Una ligera lubricación con agua en la superficie puede minimizar el calentamiento y proporcionar un mejor uso del producto.
  • Tenga cuidado al pulir áreas críticas como esquinas, marcos o insignias, para no romper o desgarrar la boina.
  • Para evitar el aumento de temperatura y mejorar el rendimiento del producto, reduzca la presión puliendo áreas cóncavas o convexas.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.