Bonete para pulir extraduro D145 x 25 mm 2 unidades

0585 025 145 961 2
$ 34.690
Impuestos incluidos

Disco de esponja extradura ø 145 especial para trabajos de pulido profesional en pintura. Es de poro abierto de alta calidad, lo que permite la disipación ideal del calor producido.

Características

  • Efecto maximizado con desgaste mínimo.
  • Recomendado para el proceso de pulido N·1 o P-10.
  • Este disco es de uso universal tanto como para superficies de pintura claras y oscuras.
  • Posee un muy buen porcentaje de eliminación de rayas.
  • Entrega una larga duración.
  • Mayor flexibilidad sobre cualquier forma.

Detalles del producto

Material
Esponja
Color
Verde

Modo de uso

  1. Utilizar con soporte de velcro
  2. Seguir instrucciones de uso del pulimento a utilizar.
  3. Aplicar una pequeña cantidad del pulimento y ajustar la maquina pulidora a la velocidad requerida.
  4. Antes de realizar el proceso de pulido, debe efectuarse una prueba previa en alguna zona poco visible del vehículo para comprobar el óptimo resultado del pulimento y el disco.

Restricciones de uso

  • No enjuagar con agua.
  • Para su limpieza limpie los residuos con un cepillo de limpieza después de terminar el trabajo de pulido.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.