P10 Pulimento Rápido Plus 1 kg

0893 150 010 710 1
$ 56.190
Impuestos incluidos

Pulimento altamente abrasivo de alto brillo para eliminar rápidamente los defectos de superficie en reparaciones recientes y capas superiores endurecidas.

Características

  • No es aplicable sobre esmalte.
  • No contiene elementos combustibles
  • Bajo nivel de polvo, cuando se trabaja el pulido
  • No es tedioso al aplicarlo por segunda vez en zonas adyacentes.
  • Utilizar con herramientas en modo mecánico o manual (apto para trabajar con máquinas pulidoras o de manera manual)
  • Su uso es para superficies nuevas y usadas.
  • No mancha las gomas y plásticos.
  • Fácil retirar con un paño húmedo.
  • Libre de silicona.

Detalles del producto

Base química
Isoalkane
Olor / Fragancia
Característica
Densidad
1,25 g / cm³
Sin silicona

Beneficios

  • Debido a su innovadora composición de polvo de óxido de aluminio, puede pulir y eliminar defectos en lacas logrando un brillo inigualable.
  • Retira fácilmente las rayas con una lija grano 1500, dejando un nivel de brillo incomparable.

Recomendaciones

  • Utilizar bonete de lana 100%. Agitar bien el producto antes de utilizar. Limpiar la superficie a trabajar con limpiador de silicona Würth. Humedecer el bonete pulido con el producto.
  • Aplicar el producto en la superficie de trabajo. Inicie el proceso de pulido ejerciendo una presión uniforme para equilibrar el pulido. Utilice paños de micro fibra para remover las partículas y residuos.
  • Para mejores resultados, utilice el esmalte anti-hologramas P30 de Würth.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.