Set de fundas para interior 5 en 1 200 pzas

0899 500 051 961 1
$ 199.990
Impuestos incluidos

Todos los protectores necesarios en una sola lámina.

Características

  • Fácil logística por solo ser un artículo.
  • Salva el espacio a utilizar por su sistema dispensador.
  • Conveniente para la mayoría de interior de autos de pasajeros.
  • Compatible con la mecánica en el cumplimiento de la pieza necesaria con estándar de calidad.
  • Todos los protectores vienen empaquetados contra el polvo en su envase de cartón.

  • Protección de asiento y manta para el piso.
  • Calce perfecto y adhesión con antideslizante interior.
  • Cabecera transparente en áreas deseables para una vista clara mientras conduce en reverso durante las pruebas de manejo.
  • Protección contra el aceite, polvo y agua.

  • Film protector para el volante, palanca de velocidades y freno de mano.
  • El film multicapa es especialmente antideslizante y adhesivo.
  • Film con gran elasticidad para acomodar a los bordes.
  • Material transparente con símbolos para reconocer los protectores.
  • Protege los elementos contra lo suciedad.

Detalles del producto

Medidas

Elemento protector Alto mm / Ancho mm / Espesor mm

  1. Protector de asiento 1400 / 760 / 0,015
  2. Protector de piso 700 / 510 / 0,015
  3. Protector de volante 490 /150 / 0,025
  4. Protector caja de cambios 150 / 90 / 0,025
  5. Protector freno mano 150 / 100 / 0,025

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.