Manos libres para manillas de puertas

0688 190 300 961 1
$ 15.590
Impuestos incluidos

Sistema diseñado para utilizarse en la mayoría de manillas redondas y rectangulares , facilitando la apertura y cierre de estas sin tener contacto de nuestras manos con la superficie, reduciendo así un riesgo de contaminación.

Características

  • Material de poliamida para su larga duración.
  • Montaje fácil atornillando a la manillas para un ajuste resistente.
  • Adaptable a manillas de varias formas longitudinales.
  • Diámetro min / max . 16mm hasta 24 mm.
  • Una vez instalada en la manilla de la puerta se puede realizar la apertura o el cierre con el codo o antebrazo.
  • Color antracita.
  • Fabricado en Alemania.

Detalles del producto

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.