• Precio rebajado

Plumilla standard 18" 450 mm

0848 270 018 961 1
$ 2.410 $ 3.190 -$ 780
Impuestos incluidos

Plumilla de modelo clásico con hasta 8 puntos de presión (según modelo) para un barrido más uniforme.

Características

  • Marco metálico de 1.0 mm de espesor para mayor estabilidad y durabilidad.
  • Barra de la plumilla en acero inoxidable de doble soporte para mantener la curvatura.
  • Ofrece un deslizamiento suave.
  • Resistente a los rayos del sol y al ozono.
  • Multi-adaptador. Para un rápido y fácil montaje que cubre la gran mayoría de modelos del mercado.
  • Se recomienda medir con anterioridad la plumilla de su vehículo para asegurar la compatibilidad.
  • Compatible con el 99% del mercado automotriz.

Detalles del producto

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.