Plumilla standard 17" 425 mm
Plumilla standard 17" 425 mm
Plumilla standard 17" 425 mm
Plumilla standard 17" 425 mm

Plumilla standard 17" 425 mm

0848 270 017 961 1

Plumilla de modelo clásico con hasta 8 puntos de presión (según modelo) para un barrido más uniforme.

Descripción

  • Marco metálico de 1.0 mm de espesor para mayor estabilidad y durabilidad.
  • Barra de la plumilla en acero inoxidable de doble soporte para mantener la curvatura.
  • Ofrece un deslizamiento suave.
  • Resistente a los rayos del sol y al ozono.
  • Multi-adaptador. Para un rápido y fácil montaje que cubre la gran mayoría de modelos del mercado.
  • Se recomienda medir con anterioridad la plumilla de su vehículo para asegurar la compatibilidad.
  • Compatible con el 99% del mercado automotriz.

Detalles de producto

Reseñas (0)

No reviews

También podría gustarte

Los clientes que compraron este producto también han comprado:

Producto añadido a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.