pias steel zinc flake ZFBM pan head flange H
pias steel zinc flake ZFBM pan head flange H
TOR-CILIN-ALADO.-H2-(ZFBM)-4,2X19
Nº de art. 021824219
EAN 4065746807869
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Steel, black zinc flake (ZFBM), H cross recess
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material | Acero |
Superficie | Lámina de zinc negra |
Diámetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Longitud (l1) | 19 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 11,0 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 2,6 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (lp) | 3,7 mm |
Otro estándar | Estándar de la empresa |
Tipo de cabeza | Cabeza alomada con collarín |
Accionamiento interno | H2 |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Grosor mínimo recomendado de la subestructura | 1,5 mm |
Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal) | 3,5 mm |
Grosor de accesorio máximo (lB) | 12 mm |
Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha en vacío) | 1700-2500 U/min(rpm) |
Compatible con RoHS | Sí |