Paño gomoso atrapa polvo

0899 700 001 061 5
1 Comentarios
$ 1.790
Impuestos incluidos

Gasa densa y robusta de rayón de viscosa con sobresaliente capacidad para la absorción del polvo.

Características

  • Gasa densa y robusta de rayón de viscosa con sobresaliente capacidad para la absorción del polvo. No deja ningún residuo sobre la superficie en la aplicación normal (no presionar demasiado). Puede desdoblarse fácilmente y por consiguiente puede girarse y usarla por ambos lados.
  • Son apropiados para toda clase de trabajos de pintura, para superficies de madera, metal, plástico, etc.
  • Exentos absolutamente de silicona.
  • El impregnado no es tóxico.
  • Compatibles con toda clase de pinturas, ya sean convencionales, al agua o en polvo.
  • El polvo y la suciedad quedan totalmente eliminados.
  • Nunca se secan (aconsejamos almacenarlos en lugares frescos en su envase origina).
  • Después del almacenamiento prolongado, desdoblarlo y volverlo a doblar suavemente.
  • Si es necesario, amasarlo un poco y se conseguirá una utilidad óptima.

Detalles del producto

Material
Gasa de hilo de celulosa
Largo
80 cm
Ancho
50 cm
Color
Blanco
Sin cera
Sin silicona
Tipo de impregnación
Resina alquídica que no se seca

Reseñas

1 Reseñas

Mantiene lo que promete el vendedor
Recolección de polvo fácil. Es posible usarlo varias veces sin "pérdida de pegamento"
en

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.