Tester comprobador de líquido de frenos

0715 53 200 061 1
$ 68.990
Impuestos incluidos

Comprobador manual para la determinación del estado del líquido de frenos.

Características

  • Comprobador manual para la determinación del estado del liquido de frenos.
  • Tiene 5 lcds que señalan el porcentaje de agua en el líquido de frenos en 5 niveles.
  • 0%. <1%, cerca 2%.
  • cerca 3%, >4%.
  • Seguridad aprobada por el TÜV (por la norma EN 61010).
  • Robusto y con tapa protectora de uso profesional.
  • Contiene batería.

Detalles del producto

Datos técnicos

El líquido de frenos es muy higroscópico, eso quiere decir que tiene mucha capacidad de coger agua de la atmósfera. Debido a esta capacidad los líquidos de frenos se deben sustituir cada dos años ya que la eficacia de frenada se reduce considerablemente. Además de este problema, la temperatura que alcanza la pinza de freno pasa al líquido de frenos y si contiene agua puede provocar que ésta hierva dentro de la tubería. Si hierve se produce un fenómeno llamado vapor-lock y provoca pérdidas de tacto en el freno y una frenada más progresiva . Asimismo por congelación también provoca pérdidas de eficacia.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.