- Contiene ácido fosfórico.
- Elimina los restos de polvo de frenado, alquitrán y otros contaminantes difíciles de limpiar.
- Alta concentración.
- Ahorra tiempo y dinero.
- Con su utilización se garantiza una buena y duradera limpieza.
- PH 1 en estado concentrado.
- Libre de AOX y siliconas.
Limpiador de llantas de aluminio 500 ml
Limpiador de base ácida para la limpieza de llantas de aluminio.
Características
Detalles del producto
- Contenido
- 500 ml
- Color
- Incoloro
- Base química
- Ácido fosfórico, tensoactivos no iónicos
- Olor / Fragancia
- Característica
- Valor PH
- 1 a 20°C
- Densidad / condición
- 1,14 g / cm³ / a 20 ° C
- Punto de inflamación mín.
- 38°C
- Biodegradable
- Sí
- Sin AOX
- Sí
- Sin silicona
- Sí
- Sin ácido fosfórico
- No
Modo de empleo
Aplicar el producto por toda la llanta, no dejar actuar más de 30 segundos y aclarar con abundante agua a presión. En caso de suciedades extremas ayudarse con una esponja o cepillo.
Nota: Utilizar únicamente en llantas de aluminio. No utilizar en llantas calientes o a la exposición directa del sol. No aplicar en superficies pintadas, cromadas, llantas de aluminio pulidas, plásticos u otras superficies.
Reseñas
También podría interesarle