Pistola de impacto 1/2" cabeza flexible

0703 556 001 961 1
$ 235.990
Impuestos incluidos

lave de impacto con cuadrante de 1/2” y cabezal flexible, especialmente desarrollada para el trabajo en áreas de difícil acceso. 

Características

  • Motor de doble entrada de aire.
  • Mecanismo de doble martillo para mayor potencia.
  • Cabeza flexible de 180°.
  • Mango giratorio en 360°.

Detalles del producto

Velocidad
Libre 8.000 RPM
Presión
90 psi
Cuadrante
1/2"
Par de trabajo
380 nm (280 ft. lbs)
Consumo de aire
4 CFM
Diámetro mín. manguera
3/8" (10 mm)
Longitud
3,34" (85 mm)
Entrada de aire
1/4" (6,35 mm)

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.