Set pistola de impacto 1/2" 14 piezas

0703 756 1 961 1
$ 323.390
Impuestos incluidos

Set de pistola de impacto neumática de 1/2” con 10 dados, además de una extensión de 5” y un mini lubricador de 4 ml. Incluye maleta organizadora y botella para aceite.

Características

  • Pistola neumática de excelente relación peso potencia.
  • Sistema de doble martillo de alto rendimiento que entrega hasta 860 Nm de torque máximo.
  • Seis diferentes ajustes desde la perilla trasera.
  • Empuñadura de diseño ergonómico revestida en goma y centro de gravedad optimizado para mejor control y agarre.

Detalles del producto

Diámetro
Int. manguera: 9 mm
Largo
174 mm
Velocidad
Sin carga: 7800 RPM
Peso
2,5 kg
Presión
6.3 bar
Cuadrante
1/2"
Consumo de aire
140 l/min
Rango de torque
785 - 860 Nm

Contenido

  • Pistola neumática 1/2"
  • Dados de impacto 10 unidades (10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, y 27 mm)
  • Extensión 5"
  • Mini lubricador 4 ml
  • Botella plástica para aceite
  • Maleta organizadora

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.