Masilla VAKU Plastic Fast 1 kg

0892 694 011 710 1
$ 16.990
Impuestos incluidos

Masilla de poliéster universal para la reparación de piezas plásticas.

Características

  • Masilla de poliéster insaturado altamente flexible ideal para la reparación de los plásticos más utilizados en automoción.
  • Compatible con plásticos flexibles como PP/EPDM, ABS, PA, PUR y PC y rígidos como poliéster (SMC y UP_GFK) así como también con los sistemas de soldadura de plásticos (previo lijado).
  • Acabado color gris de baja porosidad semejante a la apariencia original de las piezas plásticas.

Detalles del producto

Aplicaciones

Recomendada en reparación de parachoques, molduras, paso de ruedas y plásticos en general.

Lijado: P150 / P180 / P240 - Tiempo de aplicación: 4 - 5 min. a 20°C

Restricciones

  • En plásticos como PP, PE y PTFE se debe matizar la superficie, desengrasar con limpiador para plásticos, aplicar el promotor de adherencia Art. Nº05867 000 125 y esperar 15 minutos antes de enmasillar.
  • No apto para unir piezas.

Importante

 Un exceso de catalizador acelera el tiempo de cura pero puede amarillear la superficie produciendo manchas en la pintura de acabado.

Temperatura ambiente / Proporción masilla - catalizador / Tiempo de cura (min)

  • 10 ° C / 100 : 2-3 / 35 min.
  • 20 ° C / 100 : 2-3 / 25 min.
  • 30 ° C / 100 : 2-3 / 20 min.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.