Masilla VAKU Pro II 1 kg

0993 101 10 710 1
$ 8.490
Impuestos incluidos

Masilla poliéster de relleno y terminación, contenido 1 kg.

Características

  • Gran capacidad de relleno y acabado
  • Rápido secado
  • Excelente adherencia
  • Buen acabado superficial permitiendo iniciar el lijado con un abrasivo menos grueso.
  • Su bajo peso específico, reduce el consumo y desgaste del abrasivo por la menor exigencia a la que se expone el disco.

Detalles del producto

Dosis
2% endurecedor
Vida Útil
5 min / 20°C
Secado
20 - 30 min / 20 ° C
Lijado
P80 - P150 - P240 solo después del secado

Uso

Como masilla de relleno en talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículos industriales, náuticas, motos, etc.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.