Termómetro infrarrojo sin contacto especialmente diseñado para tomar la temperatura corporal asegurando medidas corporales precisas y estables de una persona, independientemente de la temperatura ambiente.
Mascarilla Würth textil reutilizable
0WGE 899 110 601 1
Mascarilla reutilizable, con capacidad de retención de partículas (igual o superior a 3 μm) 94.5%, hasta 4 horas de uso, según la guía técnica de la Dirección General de Sanidad/Salud de Portugal.
- Tres capas de protección, elaborada en poliéster en el exterior textil no tejido y poliéster en el interior.
- Lavable (según NP EN ISO 6330:2012), permite el lavado a máquina con detergente hasta 60°C. Resiste hasta 50 lavados (después, la seguridad de la mascarilla no está asegurada). La mascarilla tiene que estar seca antes de ser usada nuevamente.
- Reutilizable, menor impacto ambiental, en comparación con las opciones desechables.
- Fácil colocación, los elásticos hacen que el uso sea más fácil y práctico.
- Diseñada para ofrecer un aspecto juvenil y atractivo.
- Membrana antivaho, con una pinza nasal en la parte superior de la mascarilla, impide el paso del aire para evitar el empañamiento de los lentes.
Sin Comentarios
También podría interesarle
Sistema diseñado para utilizarse en la mayoría de manillas redondas y rectangulares , facilitando la apertura y cierre de estas sin tener contacto de nuestras manos con la superficie, reduciendo así un riesgo de contaminación.
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
$ 2.690
Guante de excelente agarre y desempeño con palma de látex negra. Disimula grasas y suciedad. Talla 9 / L.
$ 1.000
Rápido limpiador de parabrisas concentrado 1:100.
$ 11.090
Adhesivo en spray de uso industrial, es un cemento de secado rápido que proporciona excelentes resultados en una amplia gama de materiales.
$ 6.990
Martillo de 200 gr con mango de madera ovalado y cabeza de goma fabricada según norma DIN 5128.
$ 2.690
Guante de excelente agarre y desempeño con palma de látex negra. Disimula grasas y suciedad. Talla 7 / S.
$ 1.900
Indicada para la utilización en oficinas mecánicas y en mantenimientos en general.
$ 10.590
Grasa líquida de alta capacidad de penetración en espacios pequeños, con gran poder de adhesión y resistencia a la presión resultante de la compresión. Formato de 500 ml.