Lava-Aspiradora para tapiz SEG 10-2
Equipo potente y compacto para la limpieza en profundidad de tapicerías, lonas, toldos, y tejidos en general.
- Excelente recirculación del agua que permite reducir el tiempo de secado de las superficies recién limpiadas.
- Bomba de pistón de alta calidad y motor - turbina integral.
- Proporciona mejor protección contra la marcha en seco y reducción de ruido durante el funcionamiento.
- Práctico mango y soportes para cables y boquillas.
- Gran tapa transparente que otorga un control permanente del proceso de la limpieza y de la potencia de recirculación.
- Pulsadores de gran tamaño que accionan la bomba y la turbina por separado, cómodamente y sin agacharse.
- Accesorio del video para limpieza de alfombras NO INCLUIDO.
Voltaje 220 V/50 Hz
Potencia 1380 W
Temperatura de aplicación máx. 50ºC
Presión de aspiración 230 mBar
Caudal de aspiración 61 L/min
Depósito de agua/limpiador 8 Litros
Depósito agua sucia 7 Litros
Caudal pulverización 1 L/min
Nivel de presión acústica 71 dB
Dimensiones (LxAxH) 575 X 330 X 445 mm
Peso 9,8 Kg
Longitud Cable 7,5 m
• Sector de hotelería y hostelería, empresas de servicio de limpieza y empresas de preparación de vehículos.
• Se usa principalmente para la limpieza de tapicerías, pero también para eliminar manchas de reducido tamaño.