• Precio rebajado

Tronzadora 14" 2300w

5717 013 010 961 1
$ 279.990 $ 314.990 -$ 35.000
Impuestos incluidos

Tronzadora con 2300 Watts de potencia, ideal para cortes de metal.

Características

  • Gracias a su peso y mango se puede transportar y utilizar en cualquier lugar.
  • Excelentes medidas de seguridad.
  • Interruptor de seguridad el cual evita que la máquina se encienda por accidente.
  • Carcasa de protección que evita lesiones en el operario.
  • Botón de cambio rápidos para una fácil sustitución del disco de corte.
  • Arranque progresivo que mejora la seguridad del operario y del motor de la máquina.
  • Ajuste del ángulo de 0° a 45° para una gran variedad de cortes.
  • La mordaza de sujeción mantiene el material en su lugar mientras se realiza el corte. 

Detalles del producto

Clase de protección
Clase II
Potencia
2.300 W
Velocidad
3.900 RPM
Peso
16,3 Kg
Voltaje nominal
230 V
Medidas
458 x 271 mm
Frecuencia
50 Hz
Máx. diámetro externo de disco
355 mm
Diámetro int. de disco
25,4 mm
Capacidad de corte
Materiales huecos 110 mm
Materiales sólidos 58 mm

Aplicaciones

Ideal para cortar acero, aluminio, cobre, acero de fundición y acero inoxidable.

Rubros

Maestranzas, fábricas de ventanas, mantención, transporte y agrícola.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.