- Los Inyectores son presurizados y accionados cíclicamente alternando entre pulso y chorro secuencial.
- Genera un ciclo de chorro y pulso automático con frecuencia de 1000 a 7000 RPM. que permite la verificación del flujo y la ecualización de los inyectores.
- Verifica el flujo y la ecualización de los inyectores a través de un ciclo automático de pulsos, con frecuencia de 1000 a 7000 RPM y de 1000 a 15000 RPM en cada inyector.
- Verifica la ecualización de los inyectores de gran flujo (monopunto, tetrafuel,etc.) a través de un ciclo de pulsos con frecuencia automática por algunos segundos.
- Realice la prueba de flujo de los inyectores configurando la frecuencia de RPM inicial, la frecuencia RPM final y el tiempo de duración.
- Ajuste de caudal entre 500 a 36 000 RPM, observando que los drenos quedan abiertos durante la prueba.
- Verifica el estado de la bobina de accionamiento del inyector. Mide la resistencia de la bobina, revelando si existen cortos circuitos, bobinas quemadas o abiertas.
- Elimina toda la presencia de aire en el circuito aumentando la precisión en los test del caudal
- Garantiza la protección del sistema cuando el líquido de limpieza esté abajo del mínimo necesario.
- Gracias a su memoria inteligente permite memorizar las secuencias y repetir la última prueba realizada , de manera rápida y práctica.
- Multitarea permite realizar 2 procedimientos al mismo tiempo.
Máquina ultrasonido para limpieza de inyectores
Inject Cleaner Premium para prueba y limpieza de inyectores, así como para la comprobación del motor paso a paso.
Características
Detalles del producto
INJECT CLEANER PREMIUM
Limpieza por chorro y pulso
Los inyectores serán presurizados y accionados cíclicamente, alternando entre pulso y chorro secuencial.
Flujo combinado
Genera un ciclo de cierre y pulso automático con frecuencia de 1000 a 7000RPM, que permite la verificación del flujo y la ecualización de los inyectores.
Caudal acelerado: 1000 a 7000 RPM y de 1000 a 15000 RPM
Verifica el flujo y la ecualización de los inyectores a través de un ciclo automático de pulsos, con frecuencia de 1000 a 7000 RPM y de 1000 a15000 RPM en cada inyector.
Caudal acelerado: 1000 A 7000 RPM (gas/monopunto)
Verifica la ecualización de los inyectores de gran flujo (monopunto, tetrafuel, etc.) a través de un ciclo de pulsos con frecuencia automática por algunos segundos.
Aceleración programable
Realice la prueba de flujo de los inyectores configurando la frecuencia de RPM inicial, la frecuencia de RPM final y el tiempo de duración.
Caudal: de 500 a 15.000 RPM
Ajuste la frecuencia deseada entre 500 y 15.000 RPM y observe el inyector a través de su abanico. Drenos quedan abiertos durante la prueba.
Lectura de resistencia
Verifica el estado de la bobina de accionamiento del inyector. Mide la resistencia de la bobina, revelando cortos circuitos, impedancias fuera de especificación y bobinas quemadas o abiertas.
Hermeticidad
Verifica la calidad del sellado de la válvula y la existencia de goteo, bajo la presión del sistema.
Actuadores de ralentí de automóviles y motos
Multijet PRO verifica el funcionamiento de diversos actuadores de ralentí (motor paso a paso, motor de continua, etc.)
Limpieza por ultrasonido programada
Seleccione el tiempo de duración entre 1 y 90 minutos y realice la limpieza más eficaz del mercado.
Comunicación serial
Interfaz para futuras funciones, a través del uso de nuevos accesorios opcionales externos (ej.: prueba de cuerpo de mariposa. prueba de actuadores de ralentí, etc.)
Memoria inteligente
Permite memorizar secuencias personalizadas de test, creadas a través de la función PROG.
Interfaz USB 2.0
Para comunicación con PC, futuras actualizaciones y nuevas aplicaciones de test.
Multitarea
Permite realizar 2 procedimientos al mismo tiempo: la prueba de inyectores y la limpieza por ultrasonido. Tenga mas practicidad y productividad en su taller mecánico.
Bomba eléctrica
Garantice la eficacia y la repetitividad de los resultados, dispensando el uso de aire comprimido.
Reglaje electrónico de presión
Para mayor control de la presión y eficacia en la repetitividad de los resultados. La presión puede ser cambiada durante la prueba.
Acceso rápido
Permite repetir la última prueba realizada de forma rápida y práctica, eliminando las etapas iniciales de configuración.
Auto servicio
Realice mantenimientos básicos en el equipo. El Multijet PRO permite que el propio usuario sustituya probetas, filtros y ejecute la limpieza del sistema de dreno.
Sangría
Elimina toda la presencia de aire en el circuito, aumentando la precisión en los test de caudal.
Sensor de temperatura para cuba de ultrasonido
Garantiza la protección del sistema cuando el líquido de limpieza esté abajo del mínimo necesario.
Reseñas
También podría interesarle