Pistola de impacto neumática DSS 1/2" H

0703 736 0 961 1

Pistola de impacto muy potente con un rápido par de apriete, apto para tornillos de hasta M15.

  • Posee un mango rugoso para mejorar el agarre.
  • Cuerpo de aluminio con un centro de gravedad mejorado para una mayor vida útil.
  • Muy ligera, facilitando el manejo y evitando fatigas.
  • Sistema de impacto con un excelente rendimiento gracias a su motor accionado por seis paletas.

DATOS TÉCNICOS

  • Tipo DSS 1/2 N
  • Cuadrante 1/2”
  • Torque de trabajo 70 - 470 Nm
  • Relación máx torque 569 Nm
  • Régimen de presión media 6,3 BAR
  • Peso 2.3 kg
  • Dimensiones (LxAxH) 195 x 64 x 202
  • Media de consumo de aire 102 I/min
  • Rosca de acople 1/4”
  • Diámetro min. de manguera 8 mm
  • Nivel de ruido en trabajo 92 db (A)

¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.