Pistola de impacto neumática 1/2"

0703 756 0 961 1

Pistola de impacto neumática con cuadrante de 1/2”, de diseño moderno, construcción robusta y gran potencia.

  • Pistola neumática de excelente relación peso potencia.
  • Sistema de doble martillo de alto rendimiento que entrega hasta 860 Nm de torque máximo en sentido antihorario.
  • Seis ajustes de torque desde la perilla trasera, incluyendo tres en sentido horario y tres en sentido antihorario.
  • Empuñadura de diseño ergonómico revestida en goma y centro de gravedad optimizado para mejor control y agarre.

DATOS TÉCNICOS

  • Cuadrante 1/2”
  • Torque de trabajo máx (Nm) 785
  • Torque máximo (Nm) 860
  • Velocidad sin carga (rpm) 7800
  • Presión de trabajo (bar) 6.3
  • Peso (kg) 2.5
  • Largo (mm) 174
  • Consumo de aire (I/min) 140
  • Entrada de aire R 1/4”
  • Diámetro interior manguera (mm) 9

¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.