Desoxidante Rost Off Plus 300 ml
Desoxidante Rost Off Plus 300 ml
Desoxidante Rost Off Plus 300 ml
Desoxidante Rost Off Plus 300 ml

Desoxidante Rost Off Plus 300 ml

0890 200 710 1

Desoxidante y lubricante de alta efectividad, con partículas de molibdeno.

Descripción

  • Tecnología OMC2, de última generación, que permite un fácil roscado y desenroscado del tornillo.
  • Excelente adherencia a las superficies donde es aplicado, lo que le permite desplazarse entre las piezas por efecto capilar.
  • Composición química 100% estable que mantiene la mezcla homogénea en el interior del envase.
  • Libre de resinas, ácidos y siliconas.
  • Válvula especial que permite su aplicación en distintas posiciones, incluso invertida.

Detalles de producto

Color
Marrón
Base química
Aceite mineral / Compuesto OMC2
Densidad / condición
0,7780 gr / ml / a 20°C
Temperatura de aplicación
-10°C a 140°C
Punto de inflamación
+200°C

Reseñas (0)

No reviews

También podría gustarte

Los clientes que compraron este producto también han comprado:

Producto añadido a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.