Aceite para cadenas HHS 5000 500 ml
Aceite para cadenas HHS 5000 500 ml
Aceite para cadenas HHS 5000 500 ml
Aceite para cadenas HHS 5000 500 ml

Aceite para cadenas HHS 5000 500 ml

0893 106 3 710 12

El aceite sintético de baja viscosidad y alta capacidad penetración y lugares de difícil acceso. Tiene resistencia a altas temperaturas.

Descripción

  • Seguridad de lubricación
  • Excelente fluidez.
  • Contiene lubricante seco PTFE.
  • Si salta la capa de grasa, el PTFE mantiene la lubricación activa (lubricación de emergencia).
  • Capa lubricante duradera y resistente a altas temperaturas.
  • Protección duradera contra la corrosión.
  • No deja residuos de carbonización.
  • Neutral a O-ring y X-ring.
  • Neutral a materiales plásticos.
  • Neutral contra superficie con laca.
  • Resistente a los ácidos de baja concentración.
  • Estable contra agua pulverizada y agua salada.
  • Libre de siliconas, resinas y ácidos.
  • Campo de temperaturas para el uso: -20° C hasta 200°C (temporalmente 250°C).

Detalles de producto

Densidad
DIN 51757 0,77 g/cm3
Consistencia inicial
Líquido
Temperatura de aplicación
-20°C a 200°C
Lubricante sólido
PTFE

Reseñas (0)

No reviews

También podría gustarte

Los clientes que compraron este producto también han comprado:

Producto añadido a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.