Rost Off Blue Ice 400 ml

0893 241 710 12
$ 10.490
Impuestos incluidos

Desengripante con efecto de rotura de la corrosión que se aloja entre los componentes como pernos, tuercas y elementos roscados. Actúa por contracción térmica de los metales, permitiendo producir un espacio entre ellas.

Características

  • Provoca la contracción térmica de las piezas donde es aplicado, al reducir su temperatura en hasta -45ºC.
  • Rápido desplazamiento, por efecto capilar, a través de las microfisuras producidas en los puntos de corrosión de las roscas.
  • Optima protección a la corrosión gracias a sus aditivos protectores de la corrosión
  • No contiene siliconas, resinas o cualquier tipo de ácido.
  • Compatible con gomas y sellos.

Detalles del producto

Temperatura de aplicación
-10°C a 40°C
Sin AOX
Sin silicona
Sin resina

Aplicaciones

Método no destructivo para soltar elementos roscados extremadamente oxidados en vehículos livianos, camiones, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción equipo y dispositivos.

Modo de uso

  • Remueva previamente la mayor cantidad posible de óxido y residuos con un cepillo.
  • Agitar vigorosamente la lata antes de la aplicación.
  • Rocíe la pieza agripada a una muy corta distancia hasta que el área se torne de color azul. Si es necesario, repita este paso.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.