Desoxidante Rost Off 65 ml

0890 200 065 710 12
$ 2.490
Impuestos incluidos

Desoxidante y lubricante formulado en base a micro partículas de aceite de alta efectividad, para uso universal. Formato de 65 ml.

Características

  • Desoxida, lubrica y protege piezas que han sufrido los efectos de la corrosión.
  • Excelente adherencia a las superficies donde es aplicado, lo que le permite desplazarse entre las piezas por efecto capilar.
  • Contiene un 98% de agentes activos.
  • Desplaza la humedad y posee inhibidores de la corrosión.
  • No contiene siliconas, resinas o cualquier tipo de ácido.
  • Válvula especial que permite su aplicación en distintas posiciones. Además incluye cánula para alcanzar lugares de difícil acceso.

Detalles del producto

Color
Marrón
Base química
Aceite mineral
Densidad / condición
0,7780 gr / ml / a 20°C
Temperatura de aplicación
-10°C a 140°C
Punto de inflamación
+200°C

Aplicaciones

  • Especialmente recomendado para ayudar a destrabar piezas que han sufrido corrosión como pernos, tuercas, tornillos, pasadores, bisagras, correderas, chapas, candados y piezas metálicas en general.
  • Puede ser utilizado en la limpieza, lubricación y protección de todo tipo de herramientas, maquinarias o superficies metálicas formando una fina capa protectora.

Modo de uso

  • Agitar el envase antes de usar.
  • Aplicar directamente sobre la superficie a una distancia aproximada de 20 cm., dejando actuar por unos minutos.

Documentación

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.